Referanser
Jalas:1550-47
Rubix:6043607
EAN:6408487442582



Produktinformasjon : Vernemokkasin, Gran Premio 1550 LOW, størrelse 47 - 1550-47 - JALAS
En lettstelt vernemokkasin i spesialbehandlet skinn med varmebestandig para-aramidtråd i sømmene, som gir varmebestandighet opptil 400 °C i 30 minutter. Egnet for metallarbeid, sveising og andre anledninger når man trenger en overdel som er lett å holde ren. Romslig lest, vernetå i aluminium.
Egenskaper
ProNose tåslitasjesbeskyttelse, Romslig passform, KEVLAR®-tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid, Varmebestandig overdel, Varmebestandig yttersåle, Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Polstret støvelkant, Ventilerende innersåle, Vannavvisende, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
Bruksområder
Platearbeid, Metallarbeid, Sveisearbeid, Varme arbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 47 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 875,69 kr Eks. mva
/ par
2 344,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
47