Referanser
Molykote:MKL-N SPRAY / 400ml
Rubix:215825
EAN:5413278389671

Dokumenter
Produktinformasjon : MOLYKOTE MKL N KEDJEFETT 400 ML SPRAYFLASKA - MMKLN.400SPR
Grease based mineral oil with solid lubricants dispersed in solvent. Used for lubricating chains.
Egenskaper
• Good penetration & adhesion
• Abrasion protection
• Corrosion Protection
• Good resistance to ageing
• Temperature range - From -25°C to +160°C.
• Abrasion protection
• Corrosion Protection
• Good resistance to ageing
• Temperature range - From -25°C to +160°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Pakking | spray can 400ml |
|---|---|
| Farge | svart |
| Maks temperatur | 230 °C |
| Område | molykote mkl-n |
| Vann resistant | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
451,28 kr Eks. mva
/ stykk
564,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel