Miniatyr kulelager PTN 633-2Z, Ytter diameter (inch): 13 mm | Bredde: 5 mm | Inner diameter: 3 mm

Miniatyr dypt sporkulelager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:633-2Z
Rubix:6368347
Produsent:894002
EAN:3660338464560
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter3 mm
Ytter diameter (inch)13 mm
Bredde5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Miniature Deep Groove Ball Bearing 633-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter3 mm
Ytter diameter (inch)13 mm
Bredde5 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Husstål
Serieminiature
Materialechrome steel
Vekt3.38 g
Hastighetsbegrensning40000 rpm
Basic static load, radial - C0r480 N
Basic dynamic load, radial - Cr1300 N
308,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
385,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier