Referanser
Bahco:4-140-08-1-2
Rubix:430337
EAN:7311518028169

Dokumenter
Produktinformasjon : SKJERPEFIL 140 8'' GRV SK SB - 4-140-08-1-2
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Velegnet som grad- og dreiebenkfil, til polering og sliping av sirkel- og båndsagblader
Tynne, parallelle overflater med enkelthugging, 2 runde kanter enkelthugget
SB-pakning komplett med ERGO™-skaft
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Velegnet som grad- og dreiebenkfil, til polering og sliping av sirkel- og båndsagblader
Tynne, parallelle overflater med enkelthugging, 2 runde kanter enkelthugget
SB-pakning komplett med ERGO™-skaft
Egenskaper
ERGO™ Mill Saw Files with Dual-Component Handle and 2 Round Edges Bastard Cut
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 200 mm |
| Håndtak | med |
| Type kutt | bastard |
| Seksjons dimensjoner | 200x20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
