Referanser
Bahco:4-142-06-1-0
Rubix:426060
EAN:7311518021016

Dokumenter
Produktinformasjon : SKJERPEFIL 142 6'' GRV IP - 4-142-06-1-0
Velegnet som grad- og dreiebenkfil, til polering og sliping av sirkel- og båndsagblader
Tynne, parallelle overflater, enkelthugget, flate kanter enkelthugget
Tynne, parallelle overflater, enkelthugget, flate kanter enkelthugget
Egenskaper
Mill Saw Files with 2 Flat Edges Bastard Cut Unhandled
Bruksområder
Sharpening
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 150 mm |
| Håndtak | uten |
| Type kutt | bastard |
| Seksjons dimensjoner | 16x3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
