MIG / MAG trådtilsetning Spartex 880066
Mig fourre e71t8 steel welding wire
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:880066
Rubix:6292605
EAN:3660338335228

Dokumenter
Produktinformasjon : Sveisetråd Mig/Mag gassfri /ovnskabel E71T8 dia 1,00mm 5 kg P coil Giss 880066
Mig fourre e71t8 steel welding wire No gas-filled wire.
5 kg Plastic Reel.
Diameter 200 mm.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Pakking | 5 kg |
| Type | gasless cored wire |
| Standard | NF 17632-A / T 38 2 Y AWS A5.20 / E7IT-8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
