Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Håndverktøy
Håndverktøy
Skrutrekkere, bits og unbrakonøkler
Unbrakonøkler
Unbrakonøkkel 14Mm - Bahco 1995M-14
Unbrakonøkler Bahco 1995M-14
Metriske lange sekskantnøkler i fosfatert utførelse
Referanser
bahco:
1995M-14
rubix:
428833
ean:
7314150122967
Teknisk sammendrag
Sportype
Hex / Allen
Sportykkelse
14
Lengde
154
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Unbrakonøkkel 14Mm - Bahco 1995M-14
Metriske, lange sekskantnøkler i fosfatert utførelse, 17 mm x 177 mm
Egenskaper
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Teknisk informasjon
Egenskaper
Sportype
Hex / Allen
Sportykkelse
14
Lengde
154
mm
Behandlet
Polert
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
67,62
kr
Eks. mva
/
stykk
84,53
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (8)
Opprett PDF fra produktsiden