Fast og variabel nøkkel Bahco 4040M-10-11
Metriske dobbeltsidige nøkler med bevegelig hode og tolvkant
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:4040M-10-11
Rubix:426106
EAN:7314151078287

Produktinformasjon : Leddnøkkel 10-11mm - Bahco 4040M-10-11
8 mm x 9 mm dobbel nøkkel med dreibart hode og forkrommet overflate 194 mm
Egenskaper
Less wear of fastener due to the 12-point Dynamic-Drive™ profile ring end
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Åpning | 10x11 |
| Lengde | 199 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig