Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Koblinger og koblingselementer
Koblingselementer
Bøsninger
Taper bøsning - Metrisk boring
Taper bush 1108-14 mm
Taper bøsning - Metrisk boring Sati 1108014
Metric Taper Bushes
Referanser
sati:
1108014
rubix:
107265
Teknisk sammendrag
Konisk gjennomføring
1108
Maskineringsdiameter
14
mm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Taper bush 1108-14 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk informasjon
Egenskaper
Konisk gjennomføring
1108
Maskineringsdiameter
14
mm
Momentinnstilling
5.6
N.m
Lengde på bøsning
22.3
mm
Materiale
Cast Iron
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
58,50
kr
Eks. mva
/
stykk
73,13
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (10)