Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 072)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 352)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Gjengeverktøy
Gjengesnitt og tilbehør
Runde gjengesnitt
Standard metrisk rund gjengesnitt
Trådmetrisk Grov - Hss M20X250 38,1
Standard metrisk rund gjengesnitt GISS Cutline 832177
HSS SPLIT DIE
Referanser
giss cutline:
832177
rubix:
6256545
ean:
3660338050664
Teknisk sammendrag
Gjenger
Metrisk
Type
Jordet gjenger - Ground inlet
Hus diameter
38.1
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Trådmetrisk Grov - Hss M20X250 38,1
• Plain adjustable
• BS 1127
• Split coarse dies
• Right hand cutting
HSS METRIC DIE M20x250 - EXT DIAMETER 38,1
Applikasjoner
Use with left-hand turn
Teknisk informasjon
Egenskaper
Gjenger
Metrisk
Type
Jordet gjenger - Ground inlet
Hus diameter
38.1
mm
Hus tykkelse
15
mm
Gjenger
2,5
mm
Hus materiale
HSS
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
342,08
kr
Eks. mva
/
stykk
427,60
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (12)
Opprett PDF fra produktsiden