Referanser
Spartex:TH8X60PFA2-70ISO
Rubix:6413643
Produsent:401428 60
EAN:4043377240941


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 8X60 SW17 - 401428 60
Hexagon head bolts A2-70 8X60 SW17
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
425,85 kr Eks. mva
/ pakke
532,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm