Twist bor Dormer R4534.3

Metallbor R453

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:R4534.3
Rubix:6189823
Produsent:5978932
EAN:7320760614099
MPX Drill 4.30 mm DIN 6537L

Teknisk sammendrag

Borre diameter4.3 mm
Total lengde74 mm
Lengde på kutt36 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 4.30mm SOLID HM TIALN DIN 6537 L - R4534.3 - DORMER


VHM short Spiral Drill with DIN 6535 HA shaft and cooling channels DIN 6537 L MP-X 140° TiAlN coated 5xD for steel <1620 N/mm ². Stainless Steel <850 N/mm ². Cast iron. Titanium. Copper and aluminium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced aluminium-alloys magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter4.3 mm
Total lengde74 mm
Lengde på kutt36 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 6537 l
Forhold mellom diameter til lengde av hull5xd
Intern kjølingja
Tupp vinkel140 °
1 278,05 kr Eks. mva
/ stykk
1 597,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel