Referanser
Dormer:A9765.7X205
Rubix:6201255
EAN:7320760279977



Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.70mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9765.7X205 - DORMER
HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 205 mm |
| Lengde på kutt | 140 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1869/1 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 5.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
390,20 kr Eks. mva
/ stykk
487,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
