Twist bor Dormer A9409.8

Metallbor A940

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9409.8
Rubix:6188668
EAN:7320760058725
PFX Drill 9.80 mm DIN 340

Teknisk sammendrag

Borre diameter9.8 mm
Total lengde184 mm
Lengde på kutt121 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.80mm HSS-E BLANK DIN/ANSI - A9409.8 - DORMER


HSS-E long production drill with cylindrical shaft DIN 340 130° uncoated 10xD for steel <1620 N/mm ². Stainless steel. Titanium and titanium alloys. Nickel and nickel alloys and aluminium alloys Si <0.5%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter9.8 mm
Total lengde184 mm
Lengde på kutt121 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin / ansi
Skjærematerialehss-e
Tupp vinkel130 °
hale diameter9.8 mm
777,89 kr Eks. mva
/ stykk
972,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel