Referanser
Dormer:A7778.8
Rubix:6201378
EAN:7320760375624



Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.80mm HSS-E GULANLØPT DIN 338 - A7778.8 - DORMER
HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².
Bruksområder
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 8.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 690,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 362,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel