Twist bor Dormer A7771.3

Metallbor A777

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A7771.3
Rubix:6201458
EAN:7320760374450
Jobber Drill 1.30 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter1.3 mm
Total lengde38 mm
Lengde på kutt16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1.30mm HSS-E GULANL?PT DIN 338 - A7771.3 - DORMER


HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².

Bruksområder

• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter1.3 mm
Total lengde38 mm
Lengde på kutt16 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Skjærematerialehss-e
Tupp vinkel135 °
hale diameter1.3 mm
712,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
890,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel