Referanser
Dormer:A1208.4
Rubix:6196203
EAN:7320760018101



Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.40mm HSS DAMPANLØPT DIN 1897 - A1208.4 - DORMER
HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 79 mm |
| Lengde på kutt | 37 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1897 |
| Forhold mellom diameter til lengde av hull | 0.11 |
| Hus materiale | hss |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 8.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 396,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 745,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel