Referanser
Dormer:A0229.2
Rubix:6189856
Produsent:5966911
EAN:7320760589779




Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.20mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0229.2 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Total lengde | 84 mm |
| Lengde på kutt | 40 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 9.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 061,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 576,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel