Referanser
Dormer:A0226.3
Rubix:6189876
Produsent:5966981
EAN:7320760589465




Produktinformasjon : STANDARDBOR 6.30mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0226.3 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 31 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 6.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
891,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 114,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel