Referanser
Dormer:A0225.0
Rubix:6039650
Produsent:5967138
EAN:7320760589304




Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.00mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0225.0 - DORMER
FORET 5.00 EXT.COURT QC A022 HSS-TIN waist UE=10
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 62 mm |
| Lengde på kutt | 26 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Overflatebehandling | tin |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
414,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
518,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
