Referanser
Dormer:A0224.1
Rubix:6187027
Produsent:5967120
EAN:7320760589212




Produktinformasjon : STANDARDBOR 4.10mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0224.1 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 55 mm |
| Lengde på kutt | 22 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 4.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
343,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
429,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
