Referanser
Dormer:A02215.0
Rubix:6196793
Produsent:5967316
EAN:7320760589045




Produktinformasjon : STANDARDBOR 15.00mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A02215.0 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 15 mm |
|---|---|
| Total lengde | 111 mm |
| Lengde på kutt | 56 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 15 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
459,11 kr Eks. mva
/ stykk
573,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel