Referanser
Dormer:A02213/32
Rubix:6189898
Produsent:5967302
EAN:7320760589007

Produktinformasjon : STANDARDBOR 13/32 inch HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A02213/32 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 10.32 mm |
|---|---|
| Total lengde | 86 mm |
| Lengde på kutt | 51 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 10.32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
778,40 kr Eks. mva
/ 5 stykk
973,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel