Referanser
Dormer:A02211.7
Rubix:6189903
Produsent:5967265
EAN:7320760588895




Produktinformasjon : STANDARDBOR 11.70mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A02211.7 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 11.7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 95 mm |
| Lengde på kutt | 47 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 11.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 725,45 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 156,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel