Referanser
Dormer:A02210.5
Rubix:6038782
Produsent:5967224
EAN:7320760588789




Produktinformasjon : STANDARDBOR 10.50mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A02210.5 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 89 mm |
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 10.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 078,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 348,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
