Referanser
Dormer:A0221.6
Rubix:6189836
Produsent:5967339
EAN:7320760600498




Produktinformasjon : STANDARDBOR 1.60mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0221.6 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 34 mm |
| Lengde på kutt | 10 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 1.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
376,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
470,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
