Helicoil hardmetall bor Dormer R4535.8


Metal drills R453

Referanser
dormer:R4535.8
rubix:6188036
ean:7320760625507
MPX Drill 5.80 mm DIN 6537L
Teknisk sammendrag
Borre diameter5.8 mm
Total lengde82 mm
Lengde på kutt44 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.80mm SOLID HM TIALN DIN 6537 L - R4535.8 - DORMER


VHM short Spiral Drill with DIN 6535 HA shaft and cooling channels DIN 6537 L MP-X 140° TiAlN coated 5xD for steel <1620 N/mm ². Stainless Steel <850 N/mm ². Cast iron. Titanium. Copper and aluminium alloys.

Applikasjoner

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced aluminium-alloys magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter5.8 mm
Total lengde82 mm
Lengde på kutt44 mm
Din standardDIN 6537 L
Forhold mellom diameter til lengde av hull5xD
Tupp vinkel140 °
Intern kjølingJa
Vis UNSPSC/ECL@SS
764,87 kr Eks. mva
/ stykk
956,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel