Metal drills A777
Borre diameter | 3.5 mm |
---|---|
Total lengde | 70 mm |
Lengde på kutt | 39 mm |
Borre diameter | 3.5 mm |
---|---|
Total lengde | 70 mm |
Lengde på kutt | 39 mm |
Din standard | DIN 338 |
Forhold mellom diameter til lengde av hull | 4xD |
Hus materiale | HSS-E |
Skarphet | Standard |
Tupp vinkel | 135 ° |
Intern kjøling | Nei |
hale diameter | 3.5 mm |
Tilgjengelig