Twist bor Dormer A720.7

Metal drills A720

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A720.7
Rubix:6189230
EAN:7320760615577
Micro Drill 0.70 mm DIN 1899

Teknisk sammendrag

Borre diameter0.7 mm
Skafttypesylindrisk
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 0.70mm HSS-E BLANK DIN 1899 - A720.7 - DORMER


HSS-E micro drill with standard shank DIN 1899 N 118° uncoated 2.5xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter0.7 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1899
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter0.7 mm
1 133,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 416,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel