Referanser
Dormer:A720.35
Rubix:6201531
EAN:7320760045053



Produktinformasjon : STANDARDBOR 0.35mm HSS-E BLANK DIN 1899 - A720.35 - DORMER
HSS-E micro drill with standard shank DIN 1899 N 118° uncoated 2.5xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Bruksområder
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 0.35 mm |
|---|---|
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1899 |
| Hus materiale | hss-co |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 0.35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 257,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 571,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel