Referanser
Dormer:A720.27
Rubix:6189235
EAN:7320760566978



Produktinformasjon : STANDARDBOR 0.27mm HSS-E BLANK DIN 1899 - A720.27 - DORMER
HSS-E micro drill with standard shank DIN 1899 N 118° uncoated 2.5xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Bruksområder
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 0.27 mm |
|---|---|
| Total lengde | 25 mm |
| Lengde på kutt | 2.2 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1899 |
| Overflatebehandling | uncoated |
| Kutt retning | rett |
| Hus materiale | hss-e |
| Maskinerings materiale | steel and cast iron |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 360,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 700,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
