Referanser
Bahco:424P-30
Rubix:428524
EAN:7311518238438

Produktinformasjon : HUGGJERN 424P-30 MM - 424P-30
Behagelig to-komponents håndtak passer behagelig i hånden og gir sklisikkert grep
Perfekt for finsnekring
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Perfekt for finsnekring
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 332 g |
|---|---|
| Blad langde | 140 mm |
| Blad bredde | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
