Referanser
Mecaline:MA131019
Rubix:6350994
Produsent:856910
EAN:3660338121876

Dokumenter
Produktinformasjon :
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1310 BORE 19
Egenskaper
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Bruksområder
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Konisk gjennomføring | 1310 |
|---|---|
| Materiale | cast iron gg25 |
| Sporbredde | 6 mm |
| Momentinnstilling | 19.6 N.m |
| Lengde på bøsning | 25.4 mm |
| Reaming diameter | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
108,69 kr Eks. mva
/ stykk
135,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel