Taper bøsning Mecaline MA453570

Mecaline konisk klembøsning – metrisk boring

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:MA453570
Rubix:6276580
Produsent:883105
EAN:3660338365225
brand logo

Teknisk sammendrag

Konisk gjennomføring4535
Materialegg25 cast iron
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Taperlock Bøsning 4535 BORE 70


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4535 BORE 70

Egenskaper

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Bruksområder

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Konisk gjennomføring4535
Materialegg25 cast iron
Sporbredde20 mm
Momentinnstilling190 N.m
Lengde på bøsning88.9 mm
Reaming diameter70 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel