Taper bøsning Mecaline MA201230
Mecaline konisk klembøsning – metrisk boring
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:MA201230
Rubix:6277455
Produsent:856959
EAN:3660338122330

Dokumenter
Produktinformasjon : Taperlock Bøsning 2012 BORE 30
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2012 BORE 30
Egenskaper
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Bruksområder
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Konisk gjennomføring | 2012 |
|---|---|
| Materiale | cast iron gg25 |
| Sporbredde | 8 mm |
| Momentinnstilling | 30.4 N.m |
| Lengde på bøsning | 31.8 mm |
| Reaming diameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
107,40 kr Eks. mva
/ stykk
134,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig