GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E001M18
Maskin kran E001
Se teknisk informasjonReferanser
Dormer:E001M18
Rubix:6199358
EAN:7320760567821



Produktinformasjon : GJENGETAPP M18x2.50mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E001M18 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 18 mm |
|---|---|
| Hus materiale | hss-e |
| Total lengde | 112 mm |
| Firkantet adapter | 14 mm |
| Inngang diameter (inch) | 14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 128,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 410,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel