Referanser
Bahco:215000080
Rubix:425237
EAN:8413345132015

Dokumenter
Produktinformasjon : STÅLSPACKEL 80 MM M HANDTAG
Blad med utmerket fleksibilitet og maksimal holdbarhet
Polert og lakkert blad for lengre levetid
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Med hull for oppheng
Polert og lakkert blad for lengre levetid
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Med hull for oppheng
Egenskaper
•Prevent oxidation
For a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
For a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 82 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 215 mm |
| Håndtak | med |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57,79 kr Eks. mva
/ stykk
72,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
