Referanser
Bahco:215000070
Rubix:425236
EAN:8413345132008

Dokumenter
Produktinformasjon : STÅLSPACKEL 70 MM M HANDTAG
Blad med utmerket fleksibilitet og maksimal holdbarhet
Polert og lakkert blad for lengre levetid
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Med hull for oppheng
Polert og lakkert blad for lengre levetid
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Med hull for oppheng
Egenskaper
•Prevent oxidation
For a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
For a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 68 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 215 mm |
| Håndtak | med |
Vis UNSPSC/ECL@SS
55,72 kr Eks. mva
/ stykk
69,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
