Referanser
Stahlwille:77260060
Rubix:6139538
EAN:4018754048762



Dokumenter
Produktinformasjon : MAGNETHOLDER 12600 1800 G - 77260060 - STAHLWILLE
12600-Magnet seekers, loss of lifting power when heated above 80 C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 27x33x540 mm |
|---|---|
| Vekt | 230 g |
| Maks tillatt last | 1800 g |
| Lengde | 525 mm |
| Diameter | 15 mm |
| Type | magnetic lifter |
Vis UNSPSC/ECL@SS
591,59 kr Eks. mva
/ stykk
739,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
