Referanser
Dormer:E545BA8
Rubix:6197982
EAN:7320760203828




Teknisk sammendrag
| Gjenger | ba 8x0,43 |
|---|---|
| Gjengediameter | 2.2 mm |
| Type | britiske gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP No.8 HSS DAMPANL?PT ISO 529 - E545BA8 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BA thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | ba 8x0,43 |
|---|---|
| Gjengediameter | 2.2 mm |
| Type | britiske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 2.8 mm |
| hale diameter | 1.8 mm |
| Firkantet adapter | 2.8 mm |
| Gjengedybde | 9.5 mm |
| Total lengde | 44.5 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 59.1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
743,91 kr Eks. mva
/ stykk
929,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel