Maskingjengeverktøy Dormer E0215/16

Machine thread-cutters E021

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0215/16
Rubix:6199292
EAN:7320760569160
Machine tap 5/8inchx11 ISO529

Teknisk sammendrag

Gjenger5/16-18 unc
Gjengediameter7.938 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/16 inchx18 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0215/16 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger5/16-18 unc
Gjengediameter7.938 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter7.938 mm
hale diameter6.3 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde16 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde72 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme18
565,54 kr Eks. mva
/ stykk
706,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel