Maskingjengeverktøy Dormer E7093/8

Machine taps E709

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7093/8
Rubix:6197831
EAN:7320760099827
Tap 1 inchx11.5 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjenger3/8 npsf
Gjengediameter17.15 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7093/8 - DORMER


HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/8 npsf
Gjengediameter17.15 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14.75 mm
hale diameter13.5 mm
Firkantet adapter17.8 mm
Gjengedybde27 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde80 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme18
1 105,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 381,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel