Referanser
Dormer:E5345/8
Rubix:6198079
EAN:7320760201411



Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/8 inchx11 HSS DAMPANLØPT ISO 529 - E5345/8 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread steam relief ISO 529 form B chip-breaking 2.5xD through holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
MACHINE TAP 5/8 E534 MACHINE
Bruksområder
• Free-cutting mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | ikke metrisk |
|---|---|
| Hus materiale | hss |
| Borre diameter | 12.5 mm |
| Firkantet adapter | 12.5 mm |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Antall gjenger pr. tomme | 11 |
| Gjengediameter (tommer) | 5/8 '' |
| Total lengde | 102 mm |
| Inngang diameter (inch) | 12.5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
787,55 kr Eks. mva
/ stykk
984,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel