Taper bøsning - Metrisk boring Mecaline MA4545100


MA 4545

Referanser
mecaline:MA4545100
rubix:6277416
produsent:857078
ean:3660338123450
Teknisk sammendrag
Konisk gjennomføring4545
Maskineringsdiameter100 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Taperlock Bøsning 4545 BORE 100


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4545 BORE 100

Egenskaper

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Applikasjoner

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Konisk gjennomføring4545
Maskineringsdiameter100 mm
Sporbredde28 mm
Momentinnstilling192 N.m
Lengde på bøsning115 mm
MaterialeCast iron GG25
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 677,34 kr Eks. mva
/ stykk
2 096,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig