GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer EP01M14
M maskin Tap Spiralspiss
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dormer:EP01M14
Rubix:6038857
EAN:7320760136317



Dokumenter
Produktinformasjon : GJENGETAPP M14x2.00mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP01M14 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Egenskaper
Metric sizes M2 to M30
Spiral point for through holes
2.5xD
Manufactured to DIN 371 < 10.00mm and DIN 376 > 12.00mm
Steam tempered
Tolerance 6H
Spiral point for through holes
2.5xD
Manufactured to DIN 371 < 10.00mm and DIN 376 > 12.00mm
Steam tempered
Tolerance 6H
Bruksområder
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 14 mm |
|---|---|
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Toleranse | 6h |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Gjengeretning | rett |
Vis UNSPSC/ECL@SS
716,05 kr Eks. mva
/ stykk
895,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel