Sveisehansker Tegera 132A-8

Lærhanske TEGERA 132A

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tegera:132A-8
Rubix:6043757
Produsent:132A-8
EAN:7340118312149
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse8
Termisk ytelsesnivå (EN 407)41324x
Hovedmaterialetskinn
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, 132A, størrelse 8 - 132A-8 - TEGERA


Sveisehanske av høy kvalitet for varme- og kuttbeskyttelse (B) laget av varmebestandig geitenarv av ypperste kvalitet og førsteklasses varmebestandig oksespalt. Perfekt for arbeid der det kreves både varme- og kuttbeskyttelse. Forsterkede sømmer i KEVLAR®-fiber, vann- og oljeavvisende, for allsidig arbeid. Mansjett øker komforten og hindrer at det kommer skitt inn i hansken.
Hanske av høy kvalitet for arbeid der det kreves både varme- og kuttbeskyttelse.

Egenskaper

Tåler kontaktvarme opptil 100°C,Forsterkede sømmer,Vann- og oljeavvisende

Bruksområder

Platearbeid,Verkstedsarbeid,Metallarbeid,Sveisearbeid,Varme arbeid,Gruvearbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse8
Termisk ytelsesnivå (EN 407)41324x
Hovedmaterialetskinn
Kontaktvarmemotstand (EN 407)100 °C
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse