Referanser
Tegera:132A-7
Rubix:6043758
Produsent:132A-7
EAN:7340118312125


Teknisk sammendrag
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Termisk ytelsesnivå (EN 407) | 41324x |
| Hovedmaterialet | skinn |
Dokumenter
Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, 132A, størrelse 7 - 132A-7 - TEGERA
Sveisehanske av høy kvalitet for varme- og kuttbeskyttelse (B) laget av varmebestandig geitenarv av ypperste kvalitet og førsteklasses varmebestandig oksespalt. Perfekt for arbeid der det kreves både varme- og kuttbeskyttelse. Forsterkede sømmer i KEVLAR®-fiber, vann- og oljeavvisende, for allsidig arbeid. Mansjett øker komforten og hindrer at det kommer skitt inn i hansken.
Hanske av høy kvalitet for arbeid der det kreves både varme- og kuttbeskyttelse.
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C,Forsterkede sømmer,Vann- og oljeavvisende
Bruksområder
Platearbeid,Verkstedsarbeid,Metallarbeid,Sveisearbeid,Varme arbeid,Gruvearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Termisk ytelsesnivå (EN 407) | 41324x |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Kontaktvarmemotstand (EN 407) | 100 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel