Referanser
Tegera:130A-8
Rubix:6043762
Produsent:130A-8
EAN:7340118312484


Teknisk sammendrag
| Størrelse | 8 |
|---|---|
| Termisk ytelsesnivå (EN 407) | 412x4x |
| Hovedmaterialet | skinn |
Dokumenter
Produktinformasjon : Varmebeskyttende hansker, 130A, størrelse 8 - 130A-8 - TEGERA
En robust sveisehanske i geitenarv av høy kvalitet samt Kevlar®-sømmer. Utmerket beskyttelse mot slitasje. Tåler kontaktvarme opptil 100 °C. Hansken har en forsterket pekefinger, forsterkede sømmer, utmerket fingertuppfølsomhet, en behagelig passform og et høyt beskyttelsesnivå. Den tåler også sveise- og slipesprut.
Sveisehanske i geitenarv av høy kvalitet samt Kevlar®-sømmer.
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C,Forsterket pekefinger,KEVLAR®-tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid,Flammesikker,Tåler sveise- og slipesprut
Bruksområder
Monteringsarbeid,Metallarbeid,Sveisearbeid,Varme arbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 8 |
|---|---|
| Termisk ytelsesnivå (EN 407) | 412x4x |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Kontaktvarmemotstand (EN 407) | 100 °C |
| Farge | hvit |
| Materiale | full grain goatskin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig