Loctite 3090 Tokomponentlim
Brukstemperatur: -40 °C til +80 °C. Hurtigherdende 90 - 150 sekunder.
Tokomponentlim som kombinerer det beste av to verdener: det er raskere enn epoxylim og har bedre spaltefylling enn hurtiglim. Det bygger på avansert teknikk for profesjonell bruk som gir raskere, enklere og mer effektiv applisering og høykvalitative resultat.
Les sikkerhetsdatabladet før bruk.
Egenskaper
Fast curing Gap fill: up to 5 mm Gel-based: non-drip formula allowing vertical and overhead application Precise and clean application with the syringe Temperature resistance from -40 to +80 °C Perfect for all quick repairs of broken plastic parts and all types of emergency repair Excellent bonding of all common substrates (metals, most plastics, rubber, wood, paper, ...)
Applikasjoner
Instant Adhesive - 2-component. Multi-purpose. High gap-filling capacity (5mm). For professional repairs.