Referanser
Brady:236916
Rubix:454169
Produsent:236916
EAN:0754473996680

Dokumenter
Produktinformasjon : 236916 - NON CONDUCTIVE LOCKOUT
The dielectric nylon jaw can hold up to 6 padlocks, withstand forces of over 450 kg, while weighing just 30 g.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | nylon |
|---|---|
| Diameter | 9.6 mm |
| Lengde | 178 mm |
| Bredde | 40.74 mm |
| Type | non-conductive nylon group lockout hasp |
Vis UNSPSC/ECL@SS
194,34 kr Eks. mva
/ stykk
242,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
